※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
10.0
6.5
接続部のサイズ
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488531
品番
CSPE01S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-4243
接続部のサイズ
R1/8
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ