曜日別特売
CSPE06S3 クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング S・P型ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)4.5
最高衝撃圧力(MPa)6.5
接続部のサイズR3/4
内容量1個注文コード39488617品番CSPE06S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品

使用流体空気・水・作動油他最高使用圧力(MPa)4.5最高衝撃圧力(MPa)6.5ソケットorプラグソケットトラスコ品番364-4405接続部のサイズR3/4種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする