※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
4.5
7.5
4.5
3.0
2.0
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
10.0
6.5
4.0
3.0
トラスコ品番
364-5134
364-4545
364-4669
364-4812
364-4979
364-5134
364-5291
364-5428
364-5541
364-5665
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489037
品番
CTL06SH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
4.5
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-5134
適合ホースサイズ
3/4
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。