※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
3.0
2.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
10.0
6.5
4.0
3.0
接続部のサイズ
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489125
品番
CTL01PM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-4502
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。