※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
4.5
7.5
4.5
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
10.0
6.5
接続部のサイズ
Rc1
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489457
品番
CTL08SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
最高使用圧力(MPa)
4.5
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-5304
接続部のサイズ
Rc1
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。