※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)
5.0
5.0
3.0
2.0
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
3.0
2.3
接続部のサイズ
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489466
品番
CTL01PF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
接続部のサイズ
R1/8
トラスコ品番
364-4456
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
5.0
使用流体
空気・水・作動油他
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。