※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)
5.0
5.0
3.0
2.0
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
3.0
2.3
トラスコ品番
364-4537
364-4537
364-4651
364-4804
364-4961
364-5126
364-5282
364-5410
364-5533
364-5657
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489651
品番
CTL01SH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
5.0
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-4537
適合ホースサイズ
1/8
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。