曜日別特売
NA1613-20-B ナイロンチューブ 黒 PISCO(ピスコ) 39492013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39492013品番NA1613-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600

優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性です。屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

トラスコ品番378-1399内径(Φmm)13全長(m)20使用圧力(MPa)1.5(20℃65%RH時)肉厚(mm)1.5外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)80使用流体空気、水(条件あり)流体温度(℃)-15~90(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39492013NA1613-20-B09149253NA1613-20-BNA1613-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149253ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする