曜日別特売
TB-10W ツールバランサー 中発販売 39493386

ツールバランサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
375-4324
注文コード
39493386
品番
TB-10W
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。

用途
各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
トラスコ品番
375-4324
全長(mm)
199.5
質量(kg)
0.3
容量(kg)
0.5~1.5
ストローク(m)
0.5
ロープ径(Φmm)
2.1
材質(ワイヤー部)
ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
色(本体)
ホワイト
吊下荷重(kg)
0.5~1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493334
2021-02-01
用途: 工具吊り

スプリングの調整が簡単に出来るのでとても良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする