SHINANO(信濃機販)
バフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
39494533
品番
129KL102
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
80
タイプ
ホワイトウレタンバフ
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
19
トラスコ品番
391-3937
質量(g)
30