曜日別特売
8NV90 インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)25.4全長(mm)110穴角6角注文コード39499092品番8NV90
参考基準価格(税別)¥46,270販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
対辺寸法(mm)90全長(mm)110差込角(mm)25.4トラスコ品番387-6373質量(kg)3穴角6角
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878733
2024-03-25
用途: 機械メンテナンス

使用中のソケットが緩んできたようなので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品 : 75150083
2021-11-04
用途: 鉄骨工事時
有限会社HiDeK

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする