4NV-12L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4NV-12L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500081
4NV-12L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500081

インパクト用超ロングソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
全長(mm)100
内容量1個注文コード39500081品番4NV-12L100
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。対辺寸法(mm)12差込角(mm)12.7全長(mm)100質量(g)184トラスコ品番387-5750タイプ6角寸法d(mm)10寸法L1(mm)11寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25ソケット形状6角
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39500115
2017-07-08
用途: トラック修理
堀内自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

多少なめたナットもしっかり噛んで取り外せる。
インパクト様様です。

対象商品 : 39500185
2014-04-23
用途: トーションバーの調整

トーションバーの調整はこれが有ると無いとでは作業時間が全然違う。インパクトで一発でできるのでお勧めでございます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする