T6-32A インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO 39503685

インパクト用ソケット(差込角19.0)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)32
全長(mm)53
内容量1個注文コード39503685品番T6-32A
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
対辺寸法(mm)32全長(mm)53差込角(mm)19.0質量(g)385付属品Oリングトラスコ品番389-8105セット内容ピン適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39503676
2022-06-10
用途: タンクマンホール解放時
建設業・工事業

しっかりしたつくりでいいのではないでしょうか。
これから使います

対象商品 : 39503642
2019-11-26
用途: 配管取り付け
志栄工業建設業・工事業

取り付け取り外しがもう少し楽にできたら…作業効率があがるんですけど。

対象商品 : 39503642
2019-03-27
用途: インパクト用のソケット
株式会社エステー工業サービス業

このインパクト用ソケットはどこよりも安く、使いやすくとても助かります。

対象商品 : 39503694
2018-02-26
用途: ボルトのナット締め
株式会社Riku

トラスコ中山製ですから何の心配もなく施工できました。

対象商品 : 39503685
2016-01-16
用途: ケミカルアンカー打設用
株式会社Riku

トラスコ製で19角なので安心して施工出来ました。また別のサイズを購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする