TRUSCO
インパクト用ソケット(差込角9.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
14
10
12
13
14
17
19
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39503861
品番
T314A
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
対辺寸法(mm)
14
全長(mm)
32
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
389-7851
質量(g)
51
ソケット形状
6角