THX3-03 インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5) TRUSCO 39504053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
内容量1個注文コード39504053品番THX3-03
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。

対辺寸法(mm)3差込角(mm)9.5全長(mm)50質量(g)36付属品ピン・Oリングトラスコ品番389-8792先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする