曜日別特売
T4-13AL インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO 39504166

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)55
内容量1個注文コード39504166品番T4-13AL
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)13全長(mm)55差込角(mm)12.7質量(g)89付属品ピン・Oリングトラスコ品番389-8342ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504211
2022-03-20
用途: タイヤ交換
有限会社タイヤショップナカヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

安い割にしっかりとした作りで良かった。
耐久性もあれば、また購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 39504227
2021-10-27
用途: ボルトの締め外し時
大伸工業株式会社建設業・工事業

即配送で助かりました。十分な強度で多少お安く購入出来ました。

対象商品 : 39504193
2021-03-26
用途: ホイールナット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたソケットにガタがあり、こちらを購入しました。値段のわりにしっかりしています。よく使うサイズなので耐久性はこれからですが、おすすめの商品だと思います。

対象商品 : 39504227
2021-06-23
用途: ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社

物はしっかりしていて安心して使用できる。耐久性はこれからなので楽しみ。

対象商品 : 39504227
2020-05-05
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

スリムタイプを探していましたが、ジャイロのホイール外しに丁度良かったです。

対象商品 : 39504193
2017-03-10
用途: 足回り交換時

ホイル外し時、薄肉のためホイルに干渉せずに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする