曜日別特売
T8-50AL インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCO 39504455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)50
全長(mm)100
内容量1個注文コード39504455品番T8-50AL
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

対辺寸法(mm)50全長(mm)100差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)トラスコ品番389-8636材質クロムモリブデン鋼質量(kg)1質量(g)1365適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504464
2021-06-20
用途: 風車解体
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

問題なく現場で活躍しております。トラスコはオーリングが硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする