曜日別特売
LM421 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39504981

 

LM421 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39504981
LM421 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39504981
LM421 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39504981
LM421 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39504981

エビ ソケット 12角 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)21
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
全長(mm)39.0
内容量1個注文コード39504981品番LM421
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)21全長(mm)39.0差込角(mm)12.7トラスコ品番372-2830質量(g)90穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする