※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
長さがあるため、奥まったところに使うのにはとても良いです。また、肉薄のためナット周りのクリアランスが狭くてもバッチリです。ただ、インパクトに使用した場合には、長い期間の使用で先端に割れが発生します。
購入理由は薄肉な事です。他のものでは肉厚すぎてボルト穴ギリギリの部分では使えない。この商品は問題なく使用できます。