曜日別特売
310EMP20 マグネチックソケットエクステンション NAC(長堀工業) 39506853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックソケットエクステンション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)200
トラスコ品番375-7765
内容量1個注文コード39506853品番310EMP20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

差込角(mm)9.52全長(mm)200トラスコ品番375-7765質量(g)170対辺寸法(mm)10
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする