曜日別特売
3285Z コーケン ソケットレンチ フルセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39507377

コーケン ソケットレンチ フルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39507377品番3285Z
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番387-9216ケース寸法(mm)410×190×40ハンドル内容ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー(3本)、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする