曜日別特売
M441013 ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M441013 ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509425
M441013 ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509425

ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10.0×13
全長(mm)196
内容量1本注文コード39509425品番M441013
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。

対辺寸法(mm)10.0×13全長(mm)196曲り角度(柄部)45°トラスコ品番369-8726形状オフセット質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39509461
2020-02-03
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

ロングめがねレンチと、めがねレンチを2種類購入。同じ長さでした。

2が参考にしています
対象商品 : 39509486
2020-09-18
用途: 車のメンテ
サービス業

充分活躍してくれました。もう少し長いのを次回購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする