MB452628 ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509784

ロングめがねレンチ(45°) 吋目

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)336
対辺寸法(inch)13/16×7/8
内容量1丁注文コード39509784品番MB452628
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(inch)13/16×7/8全長(mm)336曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズトラスコ品番369-8980形状オフセット質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39509811
2020-11-06
用途: エア抜き作業

高さがあるので
工具をかけたままにしておいても
安定しています
しっかりかかりますので
安心して回せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする