KN-150G 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512715

KN-150G 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512715
KN-150G 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512715
KN-150G 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512715

強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39512715品番KN-150G
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅線や細い鉄線を切る工具です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512715
2024-05-23
用途: 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会

他社製のと比べて非常に切れが良い
改善点は細い線専用の穴付きがよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする