曜日別特売
160FW-125 極薄刃ハイプラニッパ 室本鉄工 39512961

極薄刃ハイプラニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)125
全長(mm)131
内容量1丁注文コード39512961品番160FW-125
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。

用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)131切断能力(mm)2(軟質樹脂)質量(g)90呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-8968
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする