曜日別特売
990TXT15X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514377

Gグリップトルクスドライバー No.990TX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39514377品番990TXT15X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,536

刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT15軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-1005全長(mm)195質量(g)92種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39514404
2020-08-30
用途: スピニングリールのメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

この価格での品質なら良い商品だと思います。
使用に関しては問題ないですが、精度は価格なりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする