曜日別特売
990TXT20X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

990TXT20X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514386
990TXT20X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514386
990TXT20X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514386
990TXT20X80 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514386

Gグリップトルクスドライバー No.990TX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39514386品番990TXT20X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,548

刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-1013全長(mm)195質量(g)92種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39514404
2020-08-30
用途: スピニングリールのメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

この価格での品質なら良い商品だと思います。
使用に関しては問題ないですが、精度は価格なりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする