曜日別特売
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217

970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217
970 CR120 メガドラ クリップリムーバー ベッセル 39515217

メガドラ クリップリムーバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39515217品番970 CR120
参考基準価格(税別)¥1,806販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃先は大小2種類兼用タイプです。
自動車で使われている多くのクリップに対応しています。
グリップを回してこじることも可能です。
板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。
ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。

刃先12mm、7mm軸長(mm)120全長(mm)230質量(g)75.0仕様全身焼入トラスコ品番371-0971

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515217
2023-01-05
用途: 全ての作業

本来はクリップを取る工具ですが、その微妙な形状と強度で、多用途に使え、万能工具として
使っています。

対象商品 : 39515217
2021-09-06
用途: 自動車板金じに使用
株式会社阿久津整

バンパーやグリルの脱着の時にクリップを外すのに便利です

1が参考にしています
対象商品 : 39515217
2020-09-23
用途: バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ感が非常良いので 気に入って+ドライバー、-ドライバー すべてVESSELに変えました クリップリムーバーは先端が少し広いので 8mm以上のクリップを外すにはいいのですが 6mmクリップは広がりが少し広すぎでホールド性が甘いので クリップの淵部分が欠けてしまいます もう少し狭くてもいいと思うのですが・・・ もしくは小さいクリップ用があればいいけど 6mmと8mmを使った車両の場合 2本使い分けなくてはいけないのは面倒ですよね 1本でどうにかならないかな~

1が参考にしています
対象商品 : 39515217
2019-06-14
用途: 自家用車用に使用
その他業種

初めて使用したしましたが、片方の爪だけでも確実にクリップを捉え、壊すことなく外れたのには、関心しました。メーカーを信用して良かったと思います。この工具を大事に長く使いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 39515217
2019-07-14
用途: 車のメンテナンス時に

メンテナンスにプラスチックの留め具を破損しがちですが
この工具があれば、楽に破損せずにメンテナンスができます。

対象商品 : 39515217
2019-06-11
用途: 自家用車用に使用
その他業種

初めて使用、最初は不安でしたでしたが、両爪入れにくいところで、片方だけでも壊すことなく外すのには感心しました。周りも傷つけず、さすがメーカー品だと思いました。

対象商品 : 39515217
2019-03-20
用途: 車のメンテ、DIY
その他業種

間口が大きいものを探していたところようやく見つかりました。
これだけ間口が広いものはほかに見つからず助かりました。

対象商品 : 39515217
2019-03-01
用途: 車の整備で使用
製造業

マイナスドライバーでメンテナンスをしていたが専用工具は使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする