曜日別特売
ACM-3150 カラービット 両頭タイプ ANEX 39515646

ACM-3150 カラービット 両頭タイプ ANEX 39515646
ACM-3150 カラービット 両頭タイプ ANEX 39515646

カラービット 両頭タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
全長(mm)150
先端サイズNo.3
内容量1パック(2本)注文コード39515646品番ACM-3150
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。

用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端サイズNo.3トラスコ品番385-8219全長(mm)150質量(g)81本数2先端形状プラス(+)質量(g/パック)81刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07561906
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 07561863
2019-07-24
用途: 機械修理
製造業

使いやすく重宝しています。インパクトドライバーで使用していますが、最後に手締め確認をしています。手締め用にドリルビットを使用していまが、中々握り部分に力加減のしやすいのが見つかりません。

対象商品 : 07561854
2018-05-04
用途: 工具箱に入れておきたい

このカラービットを2mm・3mm・4mmと3種類買いましたが色で識別はできますが特別いいビットとは感じませんでした。普通に使っていますので良しとします。

対象商品 : 07561933
2016-11-04
用途: ビスを締める

サイズで色分けされているのでわかりやすくていいと思います。

対象商品 : 07561915
2016-04-27
用途: 車両整備から日曜大工

長尺の物が必要で購入、ホームセンターなどより安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする