TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
65
65
75
先端サイズ
0.9×7.0
3
4
0.9×7.0
No.2
No.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39515777
品番
BIT-M2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
全長(mm)
65
質量(g)
17
トラスコ品番
369-7771
先端サイズ
0.9×7.0
先端形状
マイナス(-)
両頭機能
片頭