曜日別特売
BIT-P3 ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39515795

ドライバービット

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)75
先端サイズNo.3
内容量1個注文コード39515795品番BIT-P3
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
全長(mm)75質量(g)17トラスコ品番369-7797先端サイズNo.3先端形状プラス(+)両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515777
2016-06-28
用途: ネジを回す

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする