曜日別特売
TLB450N ロングビットホルダー TRUSCO 39515847

 

TLB450N ロングビットホルダー TRUSCO 39515847
TLB450N ロングビットホルダー TRUSCO 39515847

ロングビットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39515847品番TLB450N
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。

差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
注意
※シャフトはパイプ状になっているため回転しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515847
2018-10-18
用途: 壁が2重、3重に貼られている建築物への配管用の穴開け
新和機設株式会社建設業・工事業

差込部分がすべて金属でできているのと、ビットの脱着が引き側で外れるので、使用中に誤って壁中にビットやドリルなどが外れて落ちてしまうこともなく安心して使えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする