ベッセル
スライドマグネットソケットビット MB45D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
対辺10
対辺8
対辺10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39516145
品番
MB45D10100
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
100
外径(Φmm)
13.5
呼称
MB45D
トラスコ品番
371-4438
質量(g)
64
先端サイズ
対辺10
刃先マグネット
あり