※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
スライドマグネットソケットビット MB45D
商品レビューを投稿する
先端サイズ
対辺8
対辺8
対辺10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39516154
品番
MB45D8100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
100
外径(Φmm)
16
呼称
MB45D
トラスコ品番
371-4446
質量(g)
48
先端サイズ
対辺8
刃先マグネット
あり