曜日別特売
B33125.4H ショートドライバービット B33 ベッセル 39516312

ショートドライバービット B33

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズ[プラス]1
内容量1セット(10本)注文コード39516312品番B33125.4H
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

トラスコ品番371-1943全長(mm)25.4質量(g)6先端サイズ[プラス]1呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39516321
2016-07-15
用途: 部品の取付け作業

品番と写真の物が異なっている為、購入時には注意が必要です。
品番を確認せずに購入したため、こちらにも落ち度はありますが、品番と違う物の写真を使用している商品が無いようにして頂きたいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする