B43 +2X200G エアー電動ドライバー用 ベッセル 39516601

エアー電動ドライバー用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
先端サイズNo.2
熱処理区分G
内容量1パック(10本)注文コード39516601品番B43 +2X200G
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)200トラスコ品番371-2516質量(g)49.5先端サイズNo.2熱処理区分G種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02163804
2017-01-25
用途: アルミ材組立て加工

ビットの太さにバラつきがある。太めのものを使用して、エアードライバーから抜けなくなってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする