曜日別特売
D71001.564 ドライバービット D71 ベッセル 39516696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット D71

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)64
軸径(Φmm)1.5
トラスコ品番371-3041
内容量1セット(10本)注文コード39516696品番D71001.564
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)64呼称D71軸径(Φmm)1.5トラスコ品番371-3041質量(g)4先端サイズ4両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする