曜日別特売
D7102.544 ドライバービット D71 ベッセル 39516705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット D71

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)44
軸径(Φmm)2.5
トラスコ品番371-3059
内容量1セット(10本)注文コード39516705品番D7102.544
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)44呼称D71軸径(Φmm)2.5トラスコ品番371-3059質量(g)3先端サイズ4両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする