ベッセル
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
2
1.5
2
2.5
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516915
品番
D73 H2X3X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
両頭機能
片頭
全長(mm)
60
先端形状
六角
先端サイズ
2
トラスコ品番
371-3474
軸径(Φmm)
4
呼称
D73
本数
10