D76 H4X5X70 ドライバービット D76 ベッセル 39517046

ドライバービット D76

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番371-3636
内容量1セット(10本)注文コード39517046品番D76 H4X5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)70トラスコ品番371-3636適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする