※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ドライバービットA14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39517082
品番
A14345X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)
45
硬さ
X
呼称
A14
トラスコ品番
371-1137
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.3
両頭機能
両頭