曜日別特売

ドライバービットA14

ドライバービットA14 - ベッセル

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

硬さX呼称A14先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517073A14 +2X200X200
5,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39517082A14345X45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする