ベッセル
トルクスビット A5
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T30
T30
T40
T45
T50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39517204
品番
A5T3032
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称
A5
刃先(mm)
5.49
全長(mm)
32
トラスコ品番
371-1609
軸径(Φmm)
8
質量(g)
9
先端サイズ
T30
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭