曜日別特売
D71T7X44 トルクスビット D71T ベッセル 39517274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット D71T

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT7
内容量1本注文コード39517274品番D71T7X44
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)44呼称D71刃先(mm)1.97軸径(Φmm)4トラスコ品番371-3261質量(g)3先端サイズT7先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
注意
※D724.544~D72544、D73001.540~D7650.760は発注単位10本です。D71T10×44~D76T9×60、HA6.375~MB45S8100は発注単位1本です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517265
2020-08-06
用途: やっと探せたトルクスビット、しかし
サービス業

やっと探せたトルクスビットでしたが、確認漏れで、いじり止め穴がありませんでした。
再捜索したが、単品モノではなく、10本セット品にしかいじり止め付きはありませんでした。残念。
また検討します。

対象商品 : 39517247
2017-04-03
用途: デルボに装着
建設業・工事業

プラスビットのように普及していないようで、試しにバラで買ってみた。精度は全く問題ないが、少し短い。もう少し長いのが欲しい。また、いじり止めタイプも欲しい。ちょっと高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする