曜日別特売
D73T9X40 トルクスビット D73 ベッセル 39517344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット D73

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT9
内容量1本注文コード39517344品番D73T9X40
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)40呼称D73トラスコ品番371-3521軸径(Φmm)4質量(g)3先端サイズT9先端形状トルクス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする