NT1075 No.N トルクスビット ベッセル 39517466

 

NT1075 No.N トルクスビット ベッセル 39517466
NT1075 No.N トルクスビット ベッセル 39517466
NT1075 No.N トルクスビット ベッセル 39517466

No.N トルクスビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT10
全長(mm)75
内容量1本注文コード39517466品番NT1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-4675軸径(Φmm)5全長(mm)75質量(g)9.6先端サイズT10先端形状トルクス呼称N刃先(mm)2.72シャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517466
2019-04-02
用途: 製品修理用の工具として

大手メーカーの物で耐久性含め信頼性が高く使い勝手が良い。
受注後の対応(進捗レスポンス)が良い。

対象商品 : 39517457
2018-03-24
用途: 電ドラ作業用
建設業・工事業

日立の組立電ドラ用。お店ではなかなか5mmシャンクのものは売っていないので、一本で売ってもらえるのはありがたい。さすがベッセルで仕上がり精度は言うことなし。

1が参考にしています
対象商品 : 39517502
2017-09-26
用途: 組立作業

単価的には少し高いが、商社からの購入はLot10本でしか買えないので1本から買えるのは良い。

対象商品 : 39517502
2015-10-15
用途: 特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

4が参考にしています
対象商品 : 39517502
2015-10-11
用途: 特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする