NT5100 No.N トルクスビット ベッセル 39517554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT5100 No.N トルクスビット ベッセル 39517554
NT5100 No.N トルクスビット ベッセル 39517554
NT5100 No.N トルクスビット ベッセル 39517554

No.N トルクスビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT5
全長(mm)100
内容量1本注文コード39517554品番NT5100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-4837軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)11.0先端サイズT5先端形状トルクス呼称N刃先(mm)1.37シャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517466
2019-04-02
用途: 製品修理用の工具として

大手メーカーの物で耐久性含め信頼性が高く使い勝手が良い。
受注後の対応(進捗レスポンス)が良い。

対象商品 : 39517457
2018-03-24
用途: 電ドラ作業用
建設業・工事業

日立の組立電ドラ用。お店ではなかなか5mmシャンクのものは売っていないので、一本で売ってもらえるのはありがたい。さすがベッセルで仕上がり精度は言うことなし。

1が参考にしています
対象商品 : 39517502
2017-09-26
用途: 組立作業

単価的には少し高いが、商社からの購入はLot10本でしか買えないので1本から買えるのは良い。

対象商品 : 39517502
2015-10-15
用途: 特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

4が参考にしています
対象商品 : 39517502
2015-10-11
用途: 特殊ネジ使用製品の分解

電動ドライバー用を想定し購入
対辺5ミリなので全く役に立たず

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする