曜日別特売
VT25110 Vトルクスビット ベッセル 39518017

VT25110 Vトルクスビット ベッセル 39518017
VT25110 Vトルクスビット ベッセル 39518017

Vトルクスビット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
先端サイズT25
全長(mm)110
内容量1本注文コード39518017品番VT25110
参考基準価格(税別)¥895販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

全長(mm)110先端サイズT25トラスコ品番371-5663長さ(mm)溝まで13質量(g)19.2先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 自動車整備

無駄な包装がなくて価格が安く、しっかりと役立ち待ちました。

対象商品 : 39518062
2021-03-15
用途: ビス締め
建設業・工事業

丈夫でいいと思う。
ロングビットもあったらよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39518017
2020-01-31
用途: 機械の分解
農・林・水産業

しっかりと強度もあり値段も安く良い。パッケージにコストをかけない所も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39518026
2018-08-27
用途: エンジン修理で

トルクスボルト脱着に所有品が割れてからの代替えで丈夫に大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39518053
2013-03-04
用途: メルセデスのエアバック脱着

専用工具でなくても、これで簡単に脱着できました。

2024-03-08
用途: 機械のメンテナンス

いじり止め穴が無いタイプのビットなら商品ページでその旨強めに主張してほしかった
間違えて購入してしまった

2022-03-15
用途: メンテナンス
株式会社津山医研医療・福祉・介護関連業

このシリーズに、なぜ 65mm長の T20 だけがないのですか?

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。T20全長65mmの商品を登録させて頂きました。

2017-09-19
用途: 家電の分解に使用する
パハロカンパーナ

このビットでは使用できなかった、家電などに使用されているT20は、中にボッチがあるので、ドライバーの先に穴が付いているか?付いていないか?確認できる写真が無いので、とても不親切である。T20だけで購入すると失敗しますので、ご注意を

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
先端の画像も掲載するよう、確認いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする