B34470H B34ヘックスビット ベッセル 39518254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B34ヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ4
内容量1セット(10本)注文コード39518254品番B34470H
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

呼称B34全長(mm)70トラスコ品番371-2206質量(g)13先端サイズ4硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39518236
2023-10-13
用途: 6角穴付きボルトの締め付け
株式会社鎗水製作所

商品自体は、まったく問題無く使用できます。さすがベッセル しかしモノタロウさんの 商品ページでは、2.5mm角6角穴用BIT 差し込み5mm角とは、解りずらいです。出来ましたら ベッセル品番の併記ができないかご検討を願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする