曜日別特売
B39TW240 三枚羽締めつけ専用ビット B39TW ベッセル 39518412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三枚羽締めつけ専用ビット B39TW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
先端サイズTW2
内容量1セット(10本)注文コード39518412品番B39TW240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。

全長(mm)40呼称B39トラスコ品番371-2443質量(g)10先端サイズTW2本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする